パッケージ正面

クラスメディカル 手が荒れにくい やさしいニトリル手袋

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 14572261 品番 JN131134B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

アレルゲンを減らした次世代のニトリル手袋

用途
強度に優れる合成ゴム(ニトリルゴム)製です。
アレルギーの原因となる加硫促進剤やラテックスプロテイン、パウダー不使用で、天然ゴム特有のゴム臭もありません。
長時間の着用でも疲れない、しなやかなグローブです。
食品衛生法に準拠しています。
仕様加硫促進剤フリー 幅(mm)【掌部】85 厚さ(mm)【指先】0.08以上【掌部】0.06以上 全長(mm)240以上 ホワイト サイズS 素材ニトリルゴム
関連資料:チラシ(1.8MB)
注意
※本製品は使い捨てのニトリルゴム手袋であり、手荒れ・皮膚疾患を改善する効能・効果はありません。
※本製品は使い捨てですので、再使用はしないでください。
※体質により痒み、かぶれ、発疹などの症状を起こすことがまれにあります。このような症状を起こした場合には使用を中止し、適切な処置を施してください。
※包装が破損していたり、汚損していた場合には、使用しないでください。
※火・熱・熱湯に注意し、熱いものに直接触れないでください。
※刃物など鋭利な器具に触れると破れたり、穴があくことがありますのでご注意ください。
※刃物など鋭利な器具に触れると破れたり、穴があくことがありますのでご注意ください。
※薬品、溶剤等によっては膨張したり、浸透したりする場合がありますのでご確認の上、使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする