dcベビーおしりふき おでかけ用

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(24枚×8個) 注文コード14572288 品番84616
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

1.持ち運びに便利
コンパクトなサイズのため、かばんの中でかさばらず、外出先のオムツ交換台が小さくても場所をとりません。
2.フタ付で、片手でもかんたん開閉!
フタ付きのため、オムツ替えの際に片手がふさがっていても簡単に開閉できます。
3.厚手シートにたっぷり純水99%!肌にやさしい処方
厚手で大きいシートに純水99%をたっぷり含んでいるため、やさしくしっかり拭き取れます。
弱酸性・保湿成分配合で肌にやさしく、バラベン・PG(プロピレングリコール)・アルコール(エタノール)・香料・着色料をを使用していないため、デリケートなあかちゃんの肌にも適しています。
皮フ刺激性テスト済みです(全ての方に皮フ刺激が起こらないというわけではありません)。
4.やさしい雰囲気のおしゃれなデザイン
やさしい雰囲気のおしゃれなパッケージデザインです。
3種類のデザインが、ランダムに8個入っています。

成分水、安息香酸Na、塩化セチルピリジニウム、クエン酸、BG 材質ポリエステル、レーヨン 寸法(cm)15×20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-15
用途:
来客時のおもてなしに
建設業・工事業

授乳室のおむつ替えシート横に設置。お客様が自由に使用できるように。コンパクトで使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベビーケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする