※本体

5-860-3362 システムトレーキャビネット 施錠タイプ ホワイトトレー 内田洋行 14572997 5-860-3362 システムトレーキャビネット 施錠タイプ ホワイトトレー 内田洋行 14572997 5-860-3362 システムトレーキャビネット 施錠タイプ ホワイトトレー 内田洋行 14572997 5-860-3362 システムトレーキャビネット 施錠タイプ ホワイトトレー 内田洋行 14572997 5-860-3362 システムトレーキャビネット 施錠タイプ ホワイトトレー 内田洋行 14572997

システムトレーキャビネット 施錠タイプ ホワイトトレー

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 14572997 品番 5-860-3362
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は52,980円となります。
参考基準価格(税別)¥73,600 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

デスク下でも使用できます。キャスター取り付けも可能です。(オプション)

付属品リバーシブルキー×2本、見出し紙×トレー数、取扱説明書 仕様トレー数:6個 オプショントレー仕切板:5-860-3383、5-860-3385 種別62型A4-1列6段深 材質スチール製、粉体塗装 質量(kg)11 タイプ1列6段A4深型タテ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×350×610 色(本体)オフホワイト グリーン購入法適合 アジャスターなし
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合によるご注文後、納品4日前以降の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。(商品欠品などで、納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です。)
※通常配送の軒先渡しとは建物の玄関での引き渡しとなりますのでご注意ください。
※一部地域、離島では車上渡しとなります。ご了承ください。目安納期は在庫がある場合の日数になります。ない場合は記載の納期より長くかかことがあります事ご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,650 / 税込 ¥2,915
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする