※本体

5-860-0603 木目ロッカー HLN型 内田洋行 14573661 5-860-0603 木目ロッカー HLN型 内田洋行 14573661 5-860-0603 木目ロッカー HLN型 内田洋行 14573661 5-860-0603 木目ロッカー HLN型 内田洋行 14573661 5-860-0603 木目ロッカー HLN型 内田洋行 14573661 5-860-0603 木目ロッカー HLN型 内田洋行 14573661

木目ロッカー HLN型

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 14573661 品番 5-860-0603
参考基準価格(税別)¥99,200 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

高級感のある木目柄で落ち着いた印象。役員室などに適しています。

用途地域により生産工場が異なるため代表型番で掲載しております。棚板のピッチなどが地域により多少異なりますのでご注意ください。詳しくはカタログをご確認ください。どの地域でもこの注文コードでご注文いただけます。 付属品棚板×2、ハンガーパイプ、フック、鏡、トレー付タオル掛け、小物入れ 種別1人用 交換錠 NT色 材質スチール製、メラミン焼付塗装 質量(kg)29 人数1人用 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×515×1800 色(本体)本体:ブラック、扉:チーク 内筒交換錠 グリーン購入法適合 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)413×475×1655
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合によるご注文後、納品4日前以降の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。(商品欠品などで、納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です。)
※通常配送の軒先渡しとは建物の玄関での引き渡しとなりますのでご注意ください。
※一部地域、離島では車上渡しとなります。ご了承ください。目安納期は在庫がある場合の日数になります。ない場合は記載の納期より長くかかことがあります事ご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,810 / 税込 ¥4,191
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする