TERK400 牛革+アルミ耐熱手袋 全長400mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード14574431 品番DI010
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

炎、熱、溶融金属の大きなスプラッシュに耐性があり、高温環境での使用に最適な作業用グローブです。
裏地はウールで柔らかな手触りです。
全長約40cmで手首をしっかりガード。
約100℃耐熱(短時間接触に限る)。
アゾフリー。

材質(手の平)牛床革、(手の甲)アルミニウム、(裏地)ウール 厚さ(mm)1.2〜1.4 オレンジxグレー 規格【EN388】3234X、【EN407】413444、【EN12477】TypeA(heavy welds) サイズ(mm)(全長)約400、(手の平周り)約254、 (手首)約235
注意
※海外製造品のため、使用に差し支えのない範囲での傷や汚れ、個体差等がございます。
※防炎に特化した商品ですが、絶対の安全を保障するものではございません。
※ご使用の際には最大限注意を払い、安全な作業を心がけてください。
※不燃性ではございませんので、炭化した部分に穴が開く場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする