福山ゴム工業
福山ゴム工業の セーフティスニーカー
福山ゴム工業の ミドルカットセーフティスニーカー
セーフティースニーカー(ミドルカット)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
14574607
品番
シティーハンター#800
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ヤモリの足裏構造を参考に独自開発したソールで360度のグリップ性を確保。マジックバンドで足をしっかりホールド。鉄製先芯・耐油・反射材付き・インソール付き・耐滑性・JSAA A種規格クリア。
色
ブラック
サイズ(cm)
25.5
ウィズ
3E
材質(甲)
PU+ナイロンオックス
材質(底部)
EVA+ラバー