福山ゴム工業
福山ゴム工業の 安全長靴・長靴
福山ゴム工業の 先芯なし長靴
スパイク長靴
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
14575036
品番
スパイクジョイ#5
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
山林作業・海釣りなど足元のサポートはおまかせ。スパイクの力で安心感UP。メッシュ構造により引き裂きに対する高い耐久性があり、破れにくくなっています。反射素材装備。抜けにくい日本製ステンレスS字型ピン。
色
ネイビー
サイズ
3L
サイズ(cm)
27.5〜28
ウィズ
3E
材質(甲)
天然ゴム+合成ゴム
材質(底部)
スパイク底