メッシュ 洗える超軽フラットエアスリッパ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 14575350 品番 AAAN2002BK
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

【洗える】超軽フラットエアスリッパM-LLサイズ
片足48gからの軽量設計で洗えるメッシュスリッパです。
通気性の良いメッシュ素材で、フラット仕様のスマートでシンプルな仕上がり。
足底もEVA素材を使った滑りにくく、洗えるので清潔感も保てます。
LLサイズまである豊富なサイズ展開で、男性の方も十分履いていただけます

用途
【お手入れ方法】
洗濯機で丸洗い可能です。その後陰干しにてよく乾燥させてください。
材質甲/ポリエステル 中敷き/ポリエステル 底/EVA ブラック サイズM 適合サイズ(cm)約23.0-24.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする