オクムラ
オクムラの スリッパ
オクムラの 業務用スリッパ
yoriヨリスタンダードスリッパ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
14575420
品番
AAAA1005IV
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
綿100%のコットンワッフル素材のスリッパです。中敷き甲裏もコットンなので、素足に履いて心地いい。
底はパタパタ音が鳴りにくいポリエステルスエード素材。
用途
【お手入れ方法】
洗濯機で丸洗い可能です。その後陰干しにてよく乾燥させてください。
材質
表/綿 底/ポリエステル
色
バニラ
サイズ
M
サイズ(cm)
約22〜24
長さ(cm)
甲:約10.5
靴タイプ
スリッパ