withウィズコンフォートスリッパ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 14575596 品番 NWAA7901GY
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

あなたの足にfitするスリッパシリーズwithウィズよりニューバージョン登場です!
中敷きが足裏の形状に沿う形なので均等に体重がかかりやすく、
今回は新色のシックなブラック系も登場!
長時間の立仕事に重宝します。底はしっかりかっちりしているので、オフィス履きにもおススメです。

用途
【お手入れ方法】
スリッパの丸洗いは出来かねます。
汚れたら水に濡らして硬く絞った布で表面を拭き取ってください。
その後陰干しにてよく乾燥させてください。
材質甲・サイド/ポリエステル・綿中板/ポリエステル・ポリウレタン底/ポリエチレン樹脂 グレー サイズL サイズ(cm)約25〜27.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする