大きいサイズ俺のスリッパ31cmまでデニムスタンダード

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード14575946 品番BAAA9003NV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

他には無い大きさの大きめサイズスリッパ底サイズが約32cmのビックサイズ!
Lサイズでは窮屈な方も、更に大きめ2サイズ!
大きいサイズで今まで困っていた方から高評価の大きいサイズのデニムスリッパです。

用途
【お手入れ方法】
手洗いで優しく洗ってください。その後陰干しにてよく乾燥させてください。※色落ちしますので他の洗濯物と一緒に洗わないでください。
材質表/ポリエステル・綿 中敷/ポリエステル・麻 サイド/ポリウレタン 底/ポリエステルスエード ネイビー サイズ3L サイズ(cm)約30〜31 長さ(cm)甲:約13 寸法(cm)足入れ口:25.5 靴タイプスリッパ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-26
用途:
外国人のお客様向けに
製造業

外国人のお客様用に購入させていただきました。
このサイズでも小さい方もいらっしゃいますが、日本人向けのLサイズでは足がはみ出てしまう方が多いので、購入して良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする