メイン画像
KLEIN TOOLS
KLEIN TOOLSの ソケット/ソケットレンチ
KLEIN TOOLSの 電動ドリル用
KLEIN TOOLSの 電動ドリル用ソケット
両頭ソケット ”フリップソケットセット”
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14576025
品番
32934M
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,870
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
1本で両頭ビット、ソケット8種類の機能があります。
シャフトとソケットは耐衝撃性があり、高負荷用途向けに設計されています。
サイズで色分けされているため簡単にサイズ確認が出来ます。
用途
六角シャフト。
インパクト ドライバーまたは 1/4 インチ クイック接続ハンドル (ハンドルは付属していません) にすばやく取り付けることができます。
トラスコ品番
698-8482
材質
スチール合金
全長(mm)
170
タイプ
両頭
対辺寸法(mm)
7×8、10×12、13×14、15×17
対辺
6角