特長画像1

D53012 プライヤーレンチ KLEIN TOOLS 14576050 D53012 プライヤーレンチ KLEIN TOOLS 14576050 D53012 プライヤーレンチ KLEIN TOOLS 14576050 D53012 プライヤーレンチ KLEIN TOOLS 14576050 D53012 プライヤーレンチ KLEIN TOOLS 14576050 D53012 プライヤーレンチ KLEIN TOOLS 14576050

プライヤーレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 14576050 品番 D53012
参考基準価格(税別)¥22,610 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

下顎の上下を入れ替えることでモンキーレンチとしても、ウォーターポンププライヤーとしてもご使用いただける1本二役のプライヤーです。
プッシュボタンの位置がハンドルに近いところに設けられており、作業時に手を上下に大きく移動させる必要がありません。
特許出願中の下顎のローレット加工により、対象物をしっかりとつかみます。

用途
ガス、水道などの配管作業に。
ボルトやナットの締め付けに。
その他【調節】無段階 トラスコ品番698-8480 材質鍛造鋼 全長(mm)305 最大口開き(mm)635 先端厚さ(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする