三共コーポレーション
三共コーポレーションの 文房具
三共コーポレーションの はさみ/ペーパーカッター
三共コーポレーションの はさみ
英雄 スライドはさみギザ・カーブ刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14576059
品番
ASGK-165
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥869
販売価格(税別)
¥
790
バスケットに入れる
食いついたら逃がさないギザ刃
根元から刃先まで切りやすいカーブ刃
サビにくいステンレス製
材質
刃:ステンレス鋼、ハンドル:プラスチックABS樹脂
質量(g)
約40
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約165×63×8
刃渡り(mm)
60
繰り返し・詰め替え
対応
関連資料:
(0.86MB)