3色ステンレスボールペン(黒/赤/青)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14576610 品番KTB-3C
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

丈夫さと安全性に書きやすさを備えたステンレスボールペンです。
黒/赤/青の切替式。
ステンレスボディ構造のため、金属探知機が反応します。

その他クリップ有り 材質SUS304 軸径(Φmm)8.9 全長(mm)128 ボール径(Φmm)0.7 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする