カネタ商会
カネタ商会の 筆記用具
カネタ商会の ボールペン
カネタ商会の 油性ボールペン
3色ステンレスボールペン(黒/赤/青)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14576619
品番
KTB-3CN
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
丈夫さと安全性に書きやすさを備えたステンレスボールペンです。
黒/赤/青の切替式。
ステンレスボディ構造のため、金属探知機が反応します。
その他
クリップ無し
材質
SUS304
軸径(Φmm)
8.9
全長(mm)
128
ボール径(Φmm)
0.7
繰り返し・詰め替え
対応