ゼピール
ゼピールの 冷房用品
ゼピールの 小型扇風機
ゼピールの リビング扇
上部操作メカ式リビング扇風機
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14577635
品番
ZFL-A1TB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
操作は扇風機の上部なので、屈まずに操作する事ができます。
羽根には静電気防止剤配合でお手入れ簡単。
3段階風量切替、自動首振り。
切タイマー180分。
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
36/37(50/60Hz)
羽根枚数
5枚
本体質量(kg)
2.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
355×355×650〜820
電源コード(m)
1.6
風量
3段階
タイマー
180分切タイマー
首振り
左右自動90°/上下手動