単品画像

CCC-230A-CO クッション付コレクションケース浅型230A JEJアステージ 14578816 CCC-230A-CO クッション付コレクションケース浅型230A JEJアステージ 14578816 CCC-230A-CO クッション付コレクションケース浅型230A JEJアステージ 14578816

クッション付コレクションケース浅型230A

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14578816 品番 CCC-230A-CO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
コーラル 高さ(mm)クッションを除いた内寸:22 奥行(mm)外寸:165 枚数クッション:3 内寸奥行(mm)クッションを除いた:138 内寸幅(mm)クッションを除いた:210 外寸法・幅(mm)227 外寸法・高さ(mm)33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする