プラスチックポット ボウルミッド

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14579008 品番サイズ4 78mm×52mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

「Maceta」PlasticPotは、植物をより引き立てるプラ鉢です。
厚みのあるデザインと程よくマットな質感で、インテリアにも最適。
工夫された鉢底の水抜き構造により、排水性と用土こぼれ防止を実現しました。
リサイクルプラスチックを使用し、屋外でも安心して使える耐久性も備えております。

外径×内径×高さH(mm)78×70×52

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14579008
2026-01-03
用途:
金鯱
その他業種

大きさも丁度よく見栄えが良くてとても満足です。プラ鉢でも見た感じはプラ鉢にみえません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする