画像準備中

作業台用ワーキング架台

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 代引不可お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14579157 品番CL-900UST【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥46,240 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別) アウトレット
¥41,98033,980
この商品は関連資料・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

作業台に大きな収納・使い勝手に優れる架台です!

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) グリーン購入法適合 用途作業台用ワーキング架台。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 質量(kg)11 アイボリー アズワン品番64-5296-48 適合寸法(mm)(間口)900 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)874×475×1200
関連資料:寸法図(0.08MB) 取扱説明書:(0.28MB)
注意
※スチール天板奥行き600サイズ・R付の天板には取付不可です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする