サカエ
サカエの 作業台
サカエの 作業台アクセサリ
サカエの 作業台アクセサリ作業台用部品・オプション
重量セルワーク作業台用スライドレール
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14579166
品番
CL-900S【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥19,490
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
アウトレット
¥17,980
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
高さ(mm)
25
間口(mm)
980
奥行(mm)
12
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
1.5
グリーン購入法
適合
取扱説明書:
(0.28MB)