※使用例

BG-110W【ワケあり】 バンガード110W 中川ケミカル 14579200 BG-110W【ワケあり】 バンガード110W 中川ケミカル 14579200 BG-110W【ワケあり】 バンガード110W 中川ケミカル 14579200

バンガード110W

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード14579200 品番BG-110W【ワケあり】
在庫数量:残り11点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別) アウトレット
¥6,3985,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

蛍光灯を入れるだけで使用できます。特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。HACCP・AJVC認定製品です。長寿命、10年耐用製品です。(長寿命はゴミ問題、環境に優しい)

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 透明 用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番304-1361 材質チューブ:ポリカーボネート キャップ:シリコンゴム 長さ(mm)2344 質量(g)170 内径(Φmm)42 外径(Φmm)43 適合種別110形
注意
※蛍光灯別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする