DM-CC121WP【ワケあり】 車種専用ダッシュマット チンチラNo.121ファイブスターギガ 白線認識センサー付き R02/01〜 雅 14579410 DM-CC121WP【ワケあり】 車種専用ダッシュマット チンチラNo.121ファイブスターギガ 白線認識センサー付き R02/01〜 雅 14579410 DM-CC121WP【ワケあり】 車種専用ダッシュマット チンチラNo.121ファイブスターギガ 白線認識センサー付き R02/01〜 雅 14579410 DM-CC121WP【ワケあり】 車種専用ダッシュマット チンチラNo.121ファイブスターギガ 白線認識センサー付き R02/01〜 雅 14579410

車種専用ダッシュマット チンチラNo.121ファイブスターギガ 白線認識センサー付き R02/01〜

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 色(生地)ワインパープル 色(フレンジ)ブラック 注文コード14579410 品番DM-CC121WP【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別) アウトレット
¥18,98013,980
この商品はなど12種類から選べます 他の種類を見る

古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュボードマットです!

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 色(生地)ワインパープル 色(フレンジ)ブラック 用途内装パーツ 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
ファイブスターギガ 白線認識センサー付き R02/01〜

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする