商品状態※理由あり(未使用・未開封)
材質ナイロン/L-LDPE
幅(mm)140
高さ(mm)250
サイズ(号)6
用途煮豆・佃煮類、肉・魚などのフレーク、塩辛、ナタデココ・杏仁豆腐などのデザート、ルー、タレ、スープ、塩、梅干、精米、そば粉、洗剤、消臭剤、ペットフードなど
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
性能耐寒性(冷凍-40℃)、ボイル(95℃30分)、液体包装OK、角Rカット(底部2ヶ所)
形状スタンディング袋
サイズNo.6
入数(枚)1400
構成ONy15//L-LDPE100
折幅(mm)41