おでかけヘッドガード(ニットブリム)

(5件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズM(55-57cm) グレー 注文コード14580006 品番KM-1000F【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥7,192
販売価格(税別) アウトレット
¥7,6986,538
この商品はサイズ・色など9種類から選べます 他の種類を見る

ファッション性も兼ね備えたニットブリムタイプの頭部保護帽。帽子内部に衝撃吸収材を内蔵し、裏地はメッシュ素材で通気性を確保しました。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) サイズM(55-57cm) グレー 付属品あごひも 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質本体/綿・ポリエステル、衝撃吸収材/スチレン系エラストマー 質量(g)約110 適合部位 松吉医科器械コード24-2060-01

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28937144
2023-12-05
用途:
自転車の乗るとき
KY会計 様 (サービス業)

妻がに1つ買い与えたところ、妻の友人がそれを見て欲しがったので、代わりに買ってあげました。2個目です。

2023-08-03
用途:
自転車

ジャンル違いです。これはヘルメットではありません。ヘルメットで検索掛ける時の表示がとても紛らわしい。間違って購入してしまいました。

対象商品:
28937135
2023-05-12
用途:
自転車に乗る時
ジャレックエンジニアリング株式会社 様 (建設業・工事業)

ヘルメットみたいな強度で外周デザイン勘違いした。

1人が参考にしています
2023-07-31
用途:
自転車

自転車用ヘルメットとして検索したらこの商品が該当したので購入したら歩行者用だった。とても紛らわしい。

対象商品:
28937135
2023-04-08
用途:
自転車用ヘルメットとして
その他業種

自転車用ヘルメットとして購入したのですが、顎紐も頼りなくどうも用途違いのようで残念でした。、

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする