吉川国工業所
吉川国工業所の マット・スノコ
吉川国工業所の ジョイント式スノコ
ジョイントデッキタイル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14580076
品番
【ワケあり】
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,798
¥
1,798
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
本体/ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー
色
ダークブラウン
高さ(mm)
23
質量(g)
475
寸法(縦×横)(mm)
300×300