サカエ
サカエの 作業台
サカエの 作業台アクセサリ
サカエの 作業台アクセサリ天板・中板
作業台用オプション中板
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
アイボリー
種別
軽量・中量・重量用
注文コード
14580311
品番
CKK-9075NI【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥4,980
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,898
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
色・RoHS指令・種別
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
900×750用
均等耐荷重(kg)
50
質量(kg)
3
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種別
軽量・中量・重量用
色
アイボリー
グリーン購入法
適合
関連資料:
寸法図
取扱説明書:
(0.44MB)
注意
※配送地域によっては送料が発生する場合がございます。