松吉医科器械
松吉医科器械の 施設用家具・備品
松吉医科器械の 施設用カート・ワゴン
松吉医科器械の 回診車
クラシックカート二段(組立式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14580338
品番
Y-201E【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
アウトレット
¥17,880
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
幅も奥行も広めのワイドタイプ。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
キャスター径(Φmm)
100
色
グレー
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
棚板/ポリプロピレン、支柱・手摺・キャップ/ABS
質量(kg)
7.9
タイプ
ワイド
耐荷重(kg)
30(1段)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
655×455×825
棚間隔(mm)
560
松吉医科器械コード
23-7338-00