移動式クーラー窓用パネル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード14581090 品番YCWP-221
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

大きな窓でも取付できる
山善移動式エアコン専用 テラス窓用延長パネル
高さ72〜220cm窓の取り付けに対応
(※高さ72cm超〜82cm未満については、別売のエアコン本体に付属するパネルをのこぎりなどで切断して調節下さい)

用途山善移動式エアコン専用 テラス窓用延長パネル 付属品窓パネル固定用部品一式、スポンジテープ、レール用アタッチメント×2、窓パネルA、窓パネルB、窓パネルC、窓パネルD 適合機種YEC-26/YEC-J25/YEC-K22/YEC-K221/YEC-K222/YEC-P291/YEC-P292/YEC-S22/REC-S20/AE-S02SS2
注意
※本商品に移動式エアコン本体は付属しておりません
※125.5cm未満の窓はエアコン本体とセットで取付枠が同梱されているため購入は不要です
※雨どいの真下は避け吹き下ろしなどにより窓から雨水が侵入しない場所に取り付けてください。室内を汚す原因になります
※雨や風が強いときは、使用を中止し窓パネルを取り外してください
※鉄製の窓や特殊な窓には取り付けできないことがあります
※窓サッシ固定用の補助鍵を使用する場合は、市販品を購入してください
※外出する時は窓を閉め窓自体の鍵をかけてください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする