マイゾックス
マイゾックスの スタッフ・ポール
マイゾックスの 測量用ポール
逆目盛検測桿ATP型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14581108
品番
ATP-15
参考基準価格(税別)
¥73,400
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
質量(kg)
2.1
長さ(m)
15.7
段数
13段
目盛
1cm
方式
テーパー
全縮(mm)
1350
先端金具
T型(取換可能)