※サンプル画像
東リ
東リの 内装資材
東リの カーペット・フロア
東リの タイルカーペット
フォルドシェイプ GX-3250
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(16枚)
注文コード
14581248
品番
GX3254
参考基準価格(税別)
¥39,600
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
紙を幾重にも折り重ねた様を繊細な色変化で表現しました。
用途
ホテルや店舗に住宅にも最適
材質
【バッキング】塩ビ樹脂+ガラス繊維布
形状
テクスチャードループパイル
寸法(mm)
500×500
パイル長(mm)
H6〜L3
密度
1/10ゲージ 16.0ステッチ
材質(パイル)
BCFナイロン100%(原着ナイロン)
全厚(mm)
9.5
注意
※立体的な柄の為目地部分で段差が生じることがあります。柄の特性であり実仕様に影響ございません。
※素材固有の臭いがあります。換気を心がけて下さい。
※施工前に現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後もしくは後日に目地隙、突き上げなどを起こすことがございます。
※1回のご注文で30ケース以上ご注文の場合、分納にて納入させていただくことがございます。予めご了承ください。