※サンプル画像
東リ
東リの 内装資材
東リの カーペット・フロア
東リの タイルカーペット
プラッドウェイ GX-3450
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(16枚)
注文コード
14581291
品番
GX3453
参考基準価格(税別)
¥43,200
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
空からみた街の風景を抽象的に表現しました。 大胆かつ抑揚のある格子柄は、空間にアクセントをもたらします。
用途
ホテルや店舗に住宅にも最適
材質
【バッキング】塩ビ樹脂+ガラス繊維布
形状
テクスチャードループパイル
寸法(mm)
500×500
パイル長(mm)
H6〜L3
密度
1/10ゲージ 16.0ステッチ
材質(パイル)
BCFナイロン100%(原着ナイロン)
全厚(mm)
9.5
注意
※施工後、一枚一枚の色差や目地が目立つ場合、および色柄や仕上がりに違和感がある場合は部分的に差し替えてください。差し替えることで自然な仕上がりになります。
※1回のご注文で32ケース以上ご注文の場合、分納にて納入させていただくことがございます。予めご了承ください。