※サンプル画像
東リ
東リの 内装資材
東リの カーペット・フロア
東リの タイルカーペット
アクアルーチェ GX-4400
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(16枚)
注文コード
14581388
品番
GX4421
参考基準価格(税別)
¥39,600
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
穏やかな水面から波立つまでの変化を同色異柄で展開。 3つの品番を組み合わせることで、ダイナミックな自然の情景を表現できます。
用途
ホテル共用部など広い場所に最適
材質
【バッキング】塩ビ樹脂+ガラス繊維布
形状
テクスチャードループパイル
寸法(mm)
500×500
パイル長(mm)
H6〜L3
密度
1/10ゲージ 13.5ステッチ
材質(パイル)
BCFナイロン100%(原着ナイロン)
全厚(mm)
8.5
注意
※同色同番の下1桁1〜3は、組み合わせてお使いいただけます。ただし、柄ロットの違いにより色は完全一致しません。
※末尾が1・2に品番はしぶきが一定方向にデザインされています。(貼り方↑に対して右から左)
※施工の際は柄の貼り方向にご注意ください。
※1回のご注文で33ケース以上ご注文の場合、分納にて納入させていただくことがございます。予めご了承ください。