※サンプル画像
東リ
東リの 内装資材
東リの カーペット・フロア
東リの タイルカーペット
ブレスフローラ GX6250L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4枚)
注文コード
14581555
品番
GX6254L
参考基準価格(税別)
¥63,200
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
花々が咲き誇る情景を明るく上品な色合いで表現しました。 1000mm×1000mmの躍動感あるデザインが空間を華やかに演出します。
材質
【バッキング】塩ビ樹脂+ガラス繊維布
形状
テクスチャードループパイル
寸法(mm)
1000×1000
パイル長(mm)
H8〜L3
密度
1/10ゲージ 20.0ステッチ
材質(パイル)
BCFナイロン100%(原着ナイロン)
全厚(mm)
10.5
注意
※柄の特性上、目地部分でパイルに段差は生じることがあります。
※1回のご注文で30ケース以上ご注文の場合、分納にて納入させていただくことがございます。予めご了承ください。