※サンプル画像
東リ
東リの 内装資材
東リの カーペット・フロア
東リの タイルカーペット
グラナストーン GX-7650
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(16枚)
注文コード
14581589
品番
GX7653
参考基準価格(税別)
¥47,200
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
花崗岩からインスピレーションを得たデザイン。 繊細な質感と洗練された色彩は、上質な空間を演出します。
材質
【バッキング】塩ビ樹脂+ガラス繊維布
形状
カット&ループパイル
寸法(mm)
500×500
パイル長(mm)
H7.5〜L2.5
密度
1/10ゲージ 12.5ステッチ
材質(パイル)
BCFナイロン100%(原着ナイロン)
全厚(mm)
10
注意
※柄の特性上、目地部分でパイルに段差は生じることがあります。
※1回のご注文で30ケース以上ご注文の場合、分納にて納入させていただくことがございます。予めご了承ください。