※サンプル画像
東リ
東リの 内装資材
東リの カーペット・フロア
東リの タイルカーペット
アタック350NE リップルパレットネオ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
14582666
品番
AK3567
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
40cm×40cmのコンパクトサイズ。 自分好みがきっと見つかる、16色の豊富なカラーバリエーション。
用途
住宅向け・床暖対応・LL4等級・裏面吸着・ペットおすすめ・手洗いOK
仕様
【バッキング】ソフトバックQ(裏面吸着加工)
形状
マルチレベルループパイル
寸法(mm)
400×400
パイル長(mm)
H5〜L3
密度
1/8ゲージ 14.0ステッチ
材質(パイル)
原着ポリプロピレン100%
全厚(mm)
9.3
注意
※製品固有の臭いが滞留しますので、お風呂場籐で選択する場合は換気を心がけてください。
※フローリング種類によっては吸着しにくい場合がございますので事前にサンプルにてお確かめ頂くことをお勧めします。
※立体的な柄の為目地部分でパイル差に段差が生じることがあります。柄の特性であり実用において問題はありません。