※サンプル画像
東リ
東リの 内装資材
東リの カーペット・フロア
東リの タイルカーペット
アタック8000 サウンドカット
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
14582788
品番
AK8001SC
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
特殊なバッキングを採用し、ファブリックフロアシリーズ最高クラスの 遮音性能を実現しました。 暮らしの中でどうしても生じてしまう、気になる音をカットします。
用途
住宅向け・床暖対応・LL5等級・裏面吸着・ペットおすすめ・手洗いOK
仕様
【バッキング】ソフトバックQ(裏面吸着加工)
形状
マルチレベルループパイル
寸法(mm)
400×400
パイル長(mm)
H5〜L3
密度
1/8ゲージ 14.0ステッチ
材質(パイル)
原着ポリプロピレン100%
全厚(mm)
10.5
注意
※製品固有の臭いが滞留しますので、お風呂場籐で選択する場合は換気を心がけてください。
※フローリング種類によっては吸着しにくい場合がございますので事前にサンプルにてお確かめ頂くことをお勧めします。
※立体的な柄の為目地部分でパイル差に段差が生じることがあります。柄の特性であり実用において問題はありません。