※サンプル画像

スクエア4500 ステラクロス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード14582867 品番FF4501
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

カットパイルと目の詰まったループパイルによる、表情豊かなテクスチャー。 さりげなく散りばめられた光沢糸が、星屑のように繊細に煌めきます。

用途撥水防汚・床暖対応・LL3等級・裏面吸着・ペットおすすめ・手洗いOK 仕様【バッキング】ソフトバックQ(裏面吸着加工) 形状カット&ループパイル 寸法(mm)500×500 パイル長(mm)H6〜L3.5 密度1/10ゲージ 10.5ステッチ 材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン) 全厚(mm)10
注意
※カットパイルは、パイルの方向が部分的に乱れ、雲状の色ムラのように見えることがあります。この現象は、カットパイルの性質であり、品質上の欠陥ではありません。
※施工直後に色ムラに見えることがありますが、これはパイルの倒れ具合の差によるものですので、時間経過とともに解消します。
※製品固有の臭いが滞留しますので、お風呂場籐で選択する場合は換気を心がけてください。
※フローリング種類によっては吸着しにくい場合がございますので事前にサンプルにてお確かめ頂くことをお勧めします。
※立体的な柄の為目地部分でパイル差に段差が生じることがあります。柄の特性であり実用において問題はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする