0.9Φ-400L マイクロフィニッシュ丸ヤスリ インターナショナルダイヤ 14584091

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

0.9Φ-400L マイクロフィニッシュ丸ヤスリ インターナショナルダイヤ 14584091
0.9Φ-400L マイクロフィニッシュ丸ヤスリ インターナショナルダイヤ 14584091
0.9Φ-400L マイクロフィニッシュ丸ヤスリ インターナショナルダイヤ 14584091
0.9Φ-400L マイクロフィニッシュ丸ヤスリ インターナショナルダイヤ 14584091
0.9Φ-400L マイクロフィニッシュ丸ヤスリ インターナショナルダイヤ 14584091
0.9Φ-400L マイクロフィニッシュ丸ヤスリ インターナショナルダイヤ 14584091

マイクロフィニッシュ丸ヤスリ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本粒度(#)400サイズ(Φmm)0.9注文コード14584091品番0.9Φ-400L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

専用ピンバイスPV92に使用できます。両側使えて2倍お得です。先端がとがっているため、峡細部の加工に最適。8つのサイズをラインナップ。0.3mm~1.0mm以下の穴に入ります。強靭なボディーでロングタイプは、さらに深い箇所の加工に最適です。

用途プラモデル、フィギュア、メタルキット等のスジボリ、バリやめくれ処理、金型の微調整、精密部品等の狭細部(狭い箇所)、マイクロ(微細)バリの除去、複雑な形状部の補修、従来工具で届きにくい箇所、小径ドリル等の刃先処理、時計部品等の細かい箇所、放電加工後の電解層の除去など長さ(mm)90形状粒度(#)400範囲(mm)電着:40サイズ(Φmm)0.9
注意
※ピンバイスは別売。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする