フジクラ
フジクラの PCアクセサリー
フジクラの OAクリーニング用品
フジクラの その他OAクリーナー
光コネクタ用クリーナー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●プッシュ回数:500回以上●清掃方式:乾式/ワンプッシュ式●適用光コネクタアダプタ:多心光BNCコネクタ(ARIB STD-B58対応コネクタ)
注文コード
14584757
品番
BNC-CLK-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ワンプッシュで光コネクタ端面の清掃ができるOne-Click(R)シリーズ
付属のガイドキャップの着脱で、コネクタプラグとアダプタ内のフェルール端面の両方を1本で清掃可能
仕様
●プッシュ回数:500回以上●清掃方式:乾式/ワンプッシュ式●適用光コネクタアダプタ:多心光BNCコネクタ(ARIB STD-B58対応コネクタ)
寸法(mm)
43.5×19×198(ガイドキャップ・突起含まず)