画像準備中

光コネクタ用クリーナー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●プッシュ回数:500回以上●清掃方式:乾式/ワンプッシュ式●適用光コネクタアダプタ:MTRJ 注文コード14584766 品番MTRJ-CLK-A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

ワンプッシュで光コネクタ端面の清掃ができるOne-Click(R)シリーズ
付属のガイドキャップの着脱で、コネクタプラグとアダプタ内のフェルール端面の両方を1本で清掃可能

仕様●プッシュ回数:500回以上●清掃方式:乾式/ワンプッシュ式●適用光コネクタアダプタ:MTRJ 寸法(mm)22.7×33.6×191(ガイドキャップ・突起含まず)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする