1861-0607 O2 Plug Kit 12mm Pair 1861-0607 Vance&Hines 14585211

画像は18mm(品番:16925)となります。

O2 Plug Kit 12mm Pair 1861-0607

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
14585211
品番
1861-0607
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:1861-0607
O2センサー取付穴をふさぐボルトです。
販売備考:オプション O2センサーの穴をふさぐボルト 2ケセット
タイプ:オプション
内容量[数量]:2ケ
ドラッグスペシャリティー品番:1861-0607

仕様
●ドラッグスペシャリティー品番:1861-0607●バンス商品区分(HP掲載区分):通常
適合
汎用
タイプ
オプション
入数
2ケ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする