曜日別特売
42383 VO2 エアインテイク Stingray スティングレイ マットブラック 42383 Vance&Hines 14585676

画像はイメージです。

42383 VO2 エアインテイク Stingray スティングレイ マットブラック 42383 Vance&Hines 14585676
42383 VO2 エアインテイク Stingray スティングレイ マットブラック 42383 Vance&Hines 14585676
42383 VO2 エアインテイク Stingray スティングレイ マットブラック 42383 Vance&Hines 14585676

VO2 エアインテイク Stingray スティングレイ マットブラック 42383

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード14585676品番42383
参考基準価格(税別)¥43,900販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:42383
マッスルカーを彷彿とさせるクラシックなデザインが特徴のエアクリーナーキット。Vツインエンジンにノスタルジックなエッセンスを加え、バンス独自のエアフロー機構であるFORCE VELOCITY STACKがさらにパフォーマンスを向上させます。チューニングにはFuel Pakが最適です。クロームとマットブラックの2色設定。
販売備考:取付ハードウェア、取扱説明書付属。空冷モデル用。別売レインカバー品番:22931
適合情報:
ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 91-21
タイプ:エアクリーナーキット STINGRAY(スティングレイ)
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:アルミ
仕上げ(表面処理):ブラック塗装
付属品:取付用ハードウェア

付属品取付用ハードウェア材質アルミブラックタイプエアクリーナーキット STINGRAY(スティングレイ)表面仕上げブラック塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする