曜日別特売
72375 VO2 エアインテイク Stingray スティングレイ クローム 72375 Vance&Hines 14585719

画像はイメージです。

72375 VO2 エアインテイク Stingray スティングレイ クローム 72375 Vance&Hines 14585719
72375 VO2 エアインテイク Stingray スティングレイ クローム 72375 Vance&Hines 14585719
72375 VO2 エアインテイク Stingray スティングレイ クローム 72375 Vance&Hines 14585719

VO2 エアインテイク Stingray スティングレイ クローム 72375

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード14585719品番72375
参考基準価格(税別)¥43,900販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:72375
マッスルカーを彷彿とさせるクラシックなデザインが特徴のエアクリーナーキット。Vツインエンジンにノスタルジックなエッセンスを加え、バンス独自のエアフロー機構であるFORCE VELOCITY STACKがさらにパフォーマンスを向上させます。チューニングにはFuel Pakが最適です。クロームとマットブラックの2色設定。
販売備考:取付ハードウェア、取扱説明書付属。DynaローライダーS 16-17、CVOソフテイル11-15にも適合。別売レインカバー品番:22931
適合情報:
ハーレー[HARLEY] FXDLS [ローライダーS] 16-17
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 08-16
タイプ:エアクリーナーキット STINGRAY(スティングレイ)
色[カラー]:クローム
材質[素材]:アルミ
仕上げ(表面処理):クロームメッキ
付属品:取付用ハードウェア

付属品取付用ハードウェア材質アルミクロームタイプエアクリーナーキット STINGRAY(スティングレイ)表面仕上げクロームメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする