1010-1718 VO2 90 エアインテイク ブラック 1010-1718 Vance&Hines 14586805

画像はイメージです。

VO2 90 エアインテイク ブラック 1010-1718

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード14586805品番1010-1718
参考基準価格(税別)¥87,700販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:1010-1718
バンス&ハインズエキゾーストには、最良のエアクリーナーを。ハイフローエアフィルターと、スタイリッシュなエアクリーナーカバー、バックプレート等がセットになったボルトオンキットです。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] FXDLS [ローライダーS] 16-17
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 16-17
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 08-17
タイプ:エアクリーナーキット 90°
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:アルミ/スチール
仕上げ(表面処理):マットブラック塗装
付属品:取付用ハードウェア
オプション:品番:22928

付属品取付用ハードウェア仕様バンス商品区分(HP掲載区分):通常オプション品番:22928材質アルミ/スチールブラックタイプエアクリーナーキット 90°表面仕上げマットブラック塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする