曜日別特売
41095 VO2 エアインテイク Insight インサイト 白黒コントラスト 41095 Vance&Hines 14586875

画像はイメージです。

41095 VO2 エアインテイク Insight インサイト 白黒コントラスト 41095 Vance&Hines 14586875
41095 VO2 エアインテイク Insight インサイト 白黒コントラスト 41095 Vance&Hines 14586875

VO2 エアインテイク Insight インサイト 白黒コントラスト 41095

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード14586875品番41095
参考基準価格(税別)¥87,700販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
82,980

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:41095
クリアトップカバーにより吸気機構の内部が透けて見えるタイプのエアクリーナーキット。アルミ削り出しによるカバーと、レースグレードのステンレスボルト類により高い強度を持ちます。また、バンス独自のエアフロー機構であるFORCE VELOCITY STACKがさらにパフォーマンスを向上させます。クローム、リンクルブラック、白黒コントラストの3色設定。
販売備考:取付ハードウェア、取扱説明書付属。DynaローライダーS 16-17、CVOソフテイル11-15にも適合。別売レインカバー品番:22933
適合情報:
ハーレー[HARLEY] FXDLS [ローライダーS] 16-17
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 08-16
タイプ:エアクリーナーキット INSIGHT(インサイト)
色[カラー]:白黒コントラスト
材質[素材]:ポリカ/アルミ
仕上げ(表面処理):塗装
付属品:取付用ハードウェア

付属品取付用ハードウェア材質ポリカ/アルミ白黒コントラストタイプエアクリーナーキット INSIGHT(インサイト)表面仕上げ塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする