曜日別特売
42343FG VO2 エアインテイク America アメリカ ブラック 42343FG Vance&Hines 14587110

画像はイメージです。

42343FG VO2 エアインテイク America アメリカ ブラック 42343FG Vance&Hines 14587110
42343FG VO2 エアインテイク America アメリカ ブラック 42343FG Vance&Hines 14587110
42343FG VO2 エアインテイク America アメリカ ブラック 42343FG Vance&Hines 14587110
42343FG VO2 エアインテイク America アメリカ ブラック 42343FG Vance&Hines 14587110

VO2 エアインテイク America アメリカ ブラック 42343FG

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード14587110品番42343FG
参考基準価格(税別)¥87,700販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:42343FG
米国旗が刻印されたCNC削り出しアルミカバーを冠した、VO2 Xをベースとしたエアクリーナーキットです。バンス独自のエアフロー機構であるFORCE VELOCITY STACKがさらにパフォーマンスを向上させます。ブラックとクローム、2色設定となります。
販売備考:取付ハードウェア、取扱説明書付属。DynaローライダーS 16-17、CVOソフテイル11-15にも適合。レインカバー設定あり:品番22933
適合情報:
ハーレー[HARLEY] FXDLS [ローライダーS] 16-17
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 08-16
タイプ:エアクリーナーキット AMERICA(アメリカ)
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:アルミ
仕上げ(表面処理):ブラック塗装
付属品:取付用ハードウェア

付属品取付用ハードウェア材質アルミブラックタイプエアクリーナーキット AMERICA(アメリカ)表面仕上げブラック塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする