曜日別特売
42365 VO2 エアインテイク X エックス ブラック 42365 Vance&Hines 14587645

製品には適合車両用のマウンティングキットが含まれます。

VO2 エアインテイク X エックス ブラック 42365

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード14587645品番42365
参考基準価格(税別)¥77,200販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:42365
バンス&ハインズエキゾーストには、最良のエアクリーナーを。ハイフローエアフィルターと、スタイリッシュなエアクリーナーカバー、バックプレート等がセットになったボルトオンキットです。
販売備考:※42065より品番変更
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-22
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-22
タイプ:エアクリーナー X(エックス)
色[カラー]:リンクルブラック
材質[素材]:アルミ
仕上げ(表面処理):ブラック塗装
付属品:取付用ハードウェア

付属品取付用ハードウェア材質アルミリンクルブラックタイプエアクリーナー X(エックス)表面仕上げブラック塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする