曜日別特売
22932 ケージファイター エアインテイク レインカバー 22932 Vance&Hines 14587801

 

22932 ケージファイター エアインテイク レインカバー 22932 Vance&Hines 14587801
22932 ケージファイター エアインテイク レインカバー 22932 Vance&Hines 14587801

ケージファイター エアインテイク レインカバー 22932

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード14587801品番22932
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥7,808
販売価格(税別)
7,098

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:22932
VO2エアクリーナーを水分および粉塵から防護するレインカバーです。エアクリーナーカバーを取り外す必要がないため素早く取り付けることができます。
販売備考:Cage Fighter、Radiant III/Vエアクリーナー専用です。
タイプ:ケージファイター レインカバー
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:ポリエステル
仕上げ(表面処理):メッシュ
付属品:レインカバーのみ

付属品レインカバーのみ材質ポリエステルブラックタイプケージファイター レインカバー表面仕上げメッシュ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする