メーカー名:モートーン メーカー品番:2XSNG009B 販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます 色[カラー]:ブラック サイズ:縦30mm×横160mm 材質[素材]:アルミ 内容量[数量]:2個 付属品:両面テープ 製法:CNC削り出し 備考:厚さ約2mm 関連商品:品番:SNG141,SNG140,SNG096B,SNG030,MTE212,MTE141,MTE164